ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ロジカルダイアリー2026カバータイプ/B5スリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
38405775
品番
NS-SB501-26P
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
機能的な月間ブロックとスケジュールを視覚的に把握しやすいガントチャート+メモ。ノートページと交互に見れて便利。カバー付きロジカルダイアリー。
用途
スケジュール管理に最強のコンビネーション 月間ブロック&ガントチャート+メモ
仕様
本文:上質紙・64ページ
色
ピンク
本体質量(g)
165
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
153×258×6
寸法(横×縦)(mm)
本文:148×252
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式