ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ロジカルダイアリー2026カバータイプ/B5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
38405827
品番
NS-B506-26B
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
左側は月間カレンダーで一か月の予定を記入。右側は縦軸に日付が入ったノートになっているので、プロジェクトや家族の予定を別々に記入したり、ロジカル罫を活用してグラフを作成したりできます。
用途
「月曜始まり」のカバー付きロジカルダイアリー。右側ノート付きの機能的な月間ページ
仕様
本文:上質紙・64ページ
色
ブルー
本体質量(g)
192
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
182×258×6
寸法(横×縦)(mm)
本文:179×252
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式