ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ロジカルダイアリー2026インデックス/B6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
38405879
品番
NSI-B624-26AN
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
(インデックス加工)片面補強コーティングで耐久性が高く、直角のカッティングによりデザインとの統一感を感じさせています。
(月曜始まり)月間ページも月曜始まりに統一。週間ページとの連動性を高めています。
用途
インデックス付きB6サイズのロジカルダイアリー。月間ブロックと見開き2週間を1冊にまとめています。
仕様
本文:上質紙・128ページ
色
グレー
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
128×182×7
寸法(横×縦)(mm)
本文:128×182
材質(表紙)
紙
製本
糸かがり綴じ製本