ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ロジカルダイアリー2026カバータイプ月間/B6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38405931
品番
NSV-B602-26B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
月間スケジュール(見開き1 ヶ月・ブロック式/日曜日始まり)+ノートページ充実(71ページ)
用途
カラーPVCカバー付きB6サイズのロジカルダイアリー。ノートページがたっぷりのマンスリーです。
色
ブルー
本体質量(g)
165
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
134×188×8
寸法(横×縦)(mm)
本文:128×182
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
糸かがり綴じ製本・差し込み式