ロジカルダイアリー2026カバータイプ月間/B6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38405940 品番NSV-B602-26W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

月間スケジュール(見開き1 ヶ月・ブロック式/日曜日始まり)+ノートページ充実(71ページ)

用途カラーPVCカバー付きB6サイズのロジカルダイアリー。ノートページがたっぷりのマンスリーです。 ホワイト 本体質量(g)165 寸法(横×縦×厚さ)(mm)134×188×8 寸法(横×縦)(mm)本文:128×182 材質(表紙)透明PVCシート 製本糸かがり綴じ製本・差し込み式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする