ノートダイアリー2026/A6

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 38406055 品番 NS-A601-26E2
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

A6変形サイズ。本文はマンスリーとノートだけのシンプルな手帳です。

用途A6サイズの定番ノートダイアリー ウマ2 本体質量(g)65 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×154×5 寸法(横×縦)(mm)本文:100×148 材質(表紙)透明PVCシート 製本中綴じステッチャー止め製本・差し込み式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
自宅用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

薄すぎるしあまりいい手帳ではなかったです*もっとたくさん書けるところがあるといいのと2年分くらいあり―紛らわしいのと手帳が値段の割にうすすぎるーーすごい極薄です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする