ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 レバー数1 材質(本体)鋼板 材質(レバー部)鋼板 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 注文コード38406523 品番CMD-P1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はレバー数・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。

寸法A1(mm)130 寸法A2(mm)115 寸法A3(mm)103 寸法B1(mm)200 寸法B2(mm)230 寸法H(mm)63 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)48 質量(kg)2.0 材質(本体)鋼板 シリーズPシリーズ 材質(レバー部)鋼板 材質(パッキン)発泡ポリエチレン レバー数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38406523
2021-01-07
用途:
搬送機器の内部点検用
株式会社OSプランテック 様 (建設業・工事業)

長年使用していますが不具合なく
安心して使用できます

対象商品:
38406523
2020-01-28
用途:
客先からの指定
株式会社クニヨシ 様

客先からの指定でもあるが、他社と比較してもやや安価で満足。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする