ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ウォレットダイアリー2026
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
38406536
品番
WD-019-26N
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
深さの異なるファスナーポケットが両端に付いていて収納量たっぷりです。
用途
2つのポケットでたっぷり収納!
色
グレー
本体質量(g)
150
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
110×185×20
寸法(横×縦)(mm)
本文:85×169
材質(表紙)
縫製カバー
製本
糸かがり綴じ製本・差し込み式