壁掛けカレンダー2026文字月表N/四六4切

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38406631 品番COC-CLH-B3N-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

元号、六曜、節気、雑説、行事、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®認証製品。環境保全に寄与しています。

用途文字が見やすく書き込みやすいカレンダーです。 本体質量(g)220 寸法(横×縦×厚さ)(mm)380×538.5×3 製本短冊式製本 レイアウト日曜始まり(ブロック) FSC認証認定 FSC認証番号C018024

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
予定表書き込みカレンダー
1969inc. 様 (サービス業)

各会社などからいただくカレンダーはお洒落なデザインや写真や絵などが多くてメモするスペースがありません。なのでシンプルでありながら節などは記入してありメモできるスペースが多いのがとても良いです!

2025-12-24
用途:
予定の記入等

月別に予定の記入等が書けてその予定を忘れないために

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする