壁掛けカレンダー2026文字月表N/A3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38406640 品番COC-CLH-A3N-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

元号、六曜、節気、雑説、行事、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®認証製品。環境保全に寄与しています。

用途文字が見やすく書き込みやすいカレンダーです。 タイプ壁掛け 本体質量(g)137 寸法(横×縦×厚さ)(mm)297×420×3 判型A3 製本短冊式製本 レイアウト日曜始まり(ブロック) FSC認証認定 FSC認証番号C018024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする