ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの カレンダー
壁掛けカレンダー2026文字月表SC/A2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406658
品番
COC-CLH-A2SC-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
六曜、節気、雑説、行事あり。
予定を書きやすい記入スペース
壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®認証製品。環境保全に寄与しています。
用途
カラフルな7 色の週間表示
本体質量(g)
356
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
425×610×3
製本
短冊式製本
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024