ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの カレンダー
壁掛けカレンダー2026文字月表L/W168
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406728
品番
COC-CLH-HLL-26
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
六曜、節気、雑説、行事、朔望あり。シンプルでスケジュールも書き込みやすいデザインです。
用途
変型縦長サイズのリスト式カレンダーです。
仕様
リスト式
本体質量(g)
70
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
168×382×3
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024