ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの カレンダー
壁掛けカレンダー2026ファミリー/A3ノビ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406746
品番
COC-CLH-A3NF-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
項目はグループ分けして整理できる2段表示
6列あるのでいろいろな使いかたが可能
家族のスケジュール管理
仕事やプライベートの項目整理
1日のスケジュール管理
用途
属性を書き込める欄があるファミリーカレンダー
本体質量(g)
187
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
329×483×3
製本
短冊式製本
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024