壁掛けカレンダー2026ファミリー/A3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38406771 品番COC-CLH-A3F-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

5人分の予定を1ブロックに書き込めます。土日を繋げた月曜始まりなのでご家庭のイベントも書きやすいレイアウトです。

用途ブロックタイプのファミリーカレンダーです。 本体質量(g)148 寸法(横×縦×厚さ)(mm)297×420×3 製本短冊式製本 レイアウト日曜始まり(ブロック) FSC認証認定 FSC認証番号C018024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする