ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの カレンダー
壁掛けカレンダー2026富士山/四六4切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406841
品番
COC-CLH-B3PF-26
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
富士山の壮大な写真を毎月楽しめるカレンダーです。雄大な自然を感じられるB3サイズ
用途
富士山と四季の彩りカレンダー
仕様
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
332
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
380×538.5×3
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024