ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの カレンダー
壁掛けカレンダー2026キッズ/A3横
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406859
品番
COC-CLH-A3YK-26
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
すべての月日、曜日によみがな付き
大きくて記入しやすいA3 サイズ
学校と同じ月曜始まり
実際の書き順と同じ書体を使用 さ、き など
色分けでみやすい曜日
毎月の目標記入蘭付き
用途
日にちの読み方を覚えやすい よみがな付きカレンダーです。
仕様
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
170
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
425×320×3
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024