ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの カレンダー
壁貼り年間カレンダー2026ポスター/四六4切
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406877
品番
COC-CLP-B3-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
日曜始まり、元号・六曜・二十四節気・月相入り。
用途
1枚で必要な情報を素早く把握できるポスタータイプのカレンダーです。
仕様
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
43
寸法(横×縦)(mm)
380×538.5
レイアウト
日曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024