曜日別特売
COC-CLTP-B602-26PD 卓上カレンダー2026ペーパー/B6/スヌーピー ナカバヤシ 38406911

卓上カレンダー2026ペーパー/B6/スヌーピー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード38406911品番COC-CLTP-B602-26PD
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

きれいに記入て゛きて読みやすいロジカル罫を月間カレンダーに採用。日曜始まり。
樹脂を含まない100%紙製のため全てをリサイクル可能な雑紙として分類されます。用紙と綴じ具を分別する必要がありません。

用途
ピーナッツ監修 100%紙製の卓上カレンダー
本体質量(g)120寸法(横×縦×厚さ)(mm)182×135×12寸法(横×縦)(mm)本文:182×128材質(表紙)FSC認証認定FSC認証番号C018024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする