椿本バルクシステム
椿本バルクシステムの 扉部品
椿本バルクシステムの ワンタッチ窓、点検窓
ワンタッチ窓 基本形 耐圧タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38406943
品番
CMD-P2-V
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
・標準タイプの窓枠及びカバーの板厚を厚くした耐圧タイプです。パッキンも耐圧を考慮した専用パッキンです。
寸法A1(mm)
200
寸法A2(mm)
151
寸法A3(mm)
139
寸法B1(mm)
300
寸法B2(mm)
333
寸法H(mm)
65
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
48
質量(kg)
5.1
シリーズ
Pシリーズ
レバー数
1