ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個レバー数1シリーズPシリーズ注文コード38406977品番CMD-P2-G
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。
・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)

寸法A1(mm)200寸法A2(mm)150寸法A3(mm)138寸法B1(mm)300寸法B2(mm)330寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48質量(kg)3.3シリーズPシリーズレバー数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする