スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
抗菌音の鳴らない箸箱セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38407541
品番
ABC3AG
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音が鳴りにくいケースです。
クッションがしっかりハシを押さえ、上下左右に揺れないので音が鳴りません。
食洗機、乾燥機OK
キャラクターデザイン:すみっコぐらし
仕様
食洗機・乾燥機可
材質
【フタ】AS樹脂/耐熱温度100度【本体】ABS樹脂/耐熱温度100度【箸】メタクリル樹脂/耐熱温度100度【クッション】シリコーンゴム/耐熱温度140度
色
ピンク
幅(cm)
3.1
長さ(cm)
【箸】18
本体質量(g)
40
高さ(cm)
19
奥行き(cm)
1.3
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。