スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
弁当用保冷バック2段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38407568
品番
KB52
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
2段弁当箱用のランチバッグです。
適応容量は約600〜900ml。
保冷・保温効果を高めるため、内部はアルミ蒸着仕様です。
付属品
保冷剤2個(1個100g)
材質
【材質】表地】ナイロン【断熱材】ポリエチレンスポンジ、裏地】アルミ蒸着シート【保冷剤内容物】高吸水性ポリマー
色
黒
幅(cm)
12
本体質量(g)
42(保冷剤除く)
高さ(cm)
21.5
奥行き(cm)
12
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。