シンワ測定
シンワ測定の スタッフ・ポール
シンワ測定の 標尺・ロッド
ロッドテープ キューブ型リールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38407577
品番
77737
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。
ハンドルは折れにくい収納型です。
保管しやすいキューブ型です。
横に積み重ねて保管もできます。
用途
ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
材質
【テープ】ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ
幅(mm)
60
質量(g)
1595
全長(m)
10
目盛
【表面】タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位【裏面】ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
202×194×121
テープ厚さ(mm)
0.65
標準張力(N)
50
注意
※用途以外には使用しないでください。