ロッドテープ キューブ型リールセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38407611 品番 77890
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。
ハンドルは折れにくい収納型です。
保管しやすいキューブ型です。
横に積み重ねて保管もできます。

用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。 材質【テープ】ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ 幅(mm)120 質量(g)2535 全長(m)10 目盛【表面】タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、1cm単位【裏面】ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、1cm単位 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×194×181 テープ厚さ(mm)0.65 標準張力(N)50
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする