ロッドテープリール キューブ型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38407629 品番 77690
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。
ハンドルは折れにくい収納型です。
保管しやすいキューブ型です。
横に積み重ねて保管もできます。

用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。 材質【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ 質量(g)960 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×194×121 適合品番77737/77739
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする