シンワ測定
シンワ測定の スタッフ・ポール
シンワ測定の 標尺・ロッド
ロッドテープリール キューブ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38407647
品番
77704
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。
ハンドルは折れにくい収納型です。
保管しやすいキューブ型です。
横に積み重ねて保管もできます。
用途
ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
材質
【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ
質量(g)
1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
202×194×181
適合品番
77890/78018
注意
※用途以外には使用しないでください。