ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓付タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レバー数1 シリーズRシリーズ 注文コード38407695 品番CMD-R2-HT
参考基準価格(税別)¥88,300 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はレバー数・シリーズなど9種類から選べます 他の種類を見る

・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
・カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく機器の内部を点検できます。

寸法A1(mm)200 寸法A2(mm)150 寸法A3(mm)138 寸法B1(mm)300 寸法B2(mm)330 寸法C(mm)85 寸法D(mm)130 寸法H(mm)113 寸法L1(mm)171 寸法L2(mm)98 質量(kg)4.2 シリーズRシリーズ レバー数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする