突っ張り強力サポート板 小

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38407699 品番RTS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

壁面強度の弱い石こうボードやベニヤ板にも突ぱり棒を取り付けできるサポート板。端部の高さが3.5cm以下の突っ張り棒・突っ張り棚に対応。(ばね式タイプ用)ずれ落ちず、耐荷重もアップするのでつっぱり棒を強力に設置可能

付属品石膏ボード用ホチキス針、ベニヤ板用ネジ 材質本体/EVA樹脂、ホッチキス針/ステンレス、ネジ/鉄(メッキ) 質量(g)(約)13 耐荷重(kg)15 寸法(cm)(約)3.7×0.7×5.8
注意
※硬質石膏ボードや5.5mm厚未満のベニヤ板には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする