ワンタッチ窓 ハイネック形 耐圧タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38407713 品番 CMD-P2-HV
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
・標準タイプの窓枠及びカバーの板厚を厚くした耐圧タイプです。パッキンも耐圧を考慮した専用パッキンです。

寸法A1(mm)200 寸法A2(mm)151 寸法A3(mm)139 寸法B1(mm)300 寸法B2(mm)333 寸法H(mm)115 寸法L1(mm)171 寸法L2(mm)98 質量(kg)6.8 シリーズPシリーズ レバー数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする