デジタルボール盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38407821 品番DP-420DPA
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。
回転速度が一目でわかるデジタル表示です。
テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。
ドリルバイス付です。

用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に 付属品ドリルバイス、ドリルチャック、チャックハンドル、六角棒レンチ(3mm、4mm)、コッタ、スパナ(16mm、18mm) 材質鋳鉄 ストローク(mm)75 寸法(mm)【チャック先端からベースまで】490 定格電圧(V)AC100 フトコロ(mm)150 本体質量(g)34000 テーブル寸法(mm)240×240 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)420 チャック能力(mm)3-16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×950×520 電源コード(m)1.8 ベース寸法(mm)250×410 回転速度(min-1[r.p.m])500-2300(50Hz)、600-2770(60Hz) 定格時間(分)30 スピンドルテーパージャコブステーパJT.No.3 最大穴あけ能力(mm)16(スチール)、20(木材) 傾斜角度(°)【テーブル】左右45 振り(mm)300
関連資料:(2.28MB)
注意
※電源をオフにする際は必ず回転数を1000min-1以下に落としてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする