曜日別特売
CMD-P4-HGK ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) 椿本バルクシステム 38407853

CMD-P4-HGK ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) 椿本バルクシステム 38407853
CMD-P4-HGK ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) 椿本バルクシステム 38407853

ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個レバー数2シリーズPシリーズ注文コード38407853品番CMD-P4-HGK
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用)
・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。
・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合)
・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。
・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。

寸法A1(mm)500寸法A2(mm)300寸法A3(mm)288寸法B1(mm)600寸法B2(mm)630寸法H(mm)113寸法L1(mm)171寸法L2(mm)98質量(kg)13.4シリーズPシリーズレバー数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする