曜日別特売
TY640 持ち手付き食品容器 デリメイト 協和パック 38407866

持ち手付き食品容器 デリメイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚×20パック)
寸法(mm)【本体】125×143×130【底寸】102×122
【本体】125×143×130【底寸】102×122
【本体】70×90×85【底寸】55×75
【本体】92×104×102【底寸】65×80
【本体】95×110×110【底寸】67×87
内容量1ケース(10枚×20パック)注文コード38407866品番TY640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

耐熱性に優れたコンビニエンスな紙製容器です。オーソドックスなペールBOXの形状です。耐水性・耐油性に優れ、汁漏れしない構造です。ハンドルをプラスチック製にすることで、レンジアップ対応を可能にしました。弁当、惣菜用容器の他、菓子用包材としても。
入り数:20個

材質【本体】紙(内側PPラミネート加工)寸法(mm)【本体】125×143×130【底寸】102×122品番TY640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする