持ち手付き食品容器 デリメイト 嵌合容器付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚×12パック) 注文コード 38407909 品番 TK125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐熱性に優れたコンビニエンスな紙製容器です。ペールBOXの形状に、中皿となる嵌合容器付き。耐水性・耐油性に優れ、汁漏れしない構造です。ハンドルをプラスチック製にすることで、レンジアップ対応を可能にしました。弁当、惣菜用容器の他、菓子用包材としても。※電子レンジをご利用の際は、フタを外してください。
入り数:20個

材質【本体】紙(内側PPラミネート加工)【中皿】PP【蓋】A-PET 寸法(mm)【本体】110×110×110【底寸】90×90【容器】125×125×35 ブラウン 品番TK125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする