付属品360°キックスタンド、Mini HDMI to HDMIケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ZenScreenスリーブ
仕様搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度 : 4 モード、GamePlus、QuickFit : Photo/Alighment Grid、HDCP : 1.4、ディスプレイウィジェットセンター 、ブルーライト低減
質量(kg)約0.78、約1.70(本体・パッケージ込)
電源(V)AC100〜240
表面処理アンチグレア
型番MB169CK
寸法(cm)36.0×22.6×1.2(スタンド含む)
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ:15.6型、バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア、最大解像度:1920×1080、曲率:なし、画素ピッチ:0.179 mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m(typ)、コントラスト比:800:1、応答速度:5ms(GTG)、最大表示色:約26.2万色、広色域対応:なし、HDR (High Dynamic Range):なし、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24〜83KHZ (H) / 50〜60Hz(V)、HDMI: 24〜83KHZ (H) / 50〜60Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1
パネル駆動方式IPS