SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-W-ARGB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38407945 品番SST-LD04-W-ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・270° パノラマ式強化ガラス展示
・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応
・280mmラジエターとの互換性
・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます

仕様
●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×1
3.5×1●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張スロット:5●電源の深さ制限:150mm
冷却システム
・背面
120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)
・トップ
120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)
・内部
マザーボードトレイ:120mm x 2 ※1
PSU シュラウド:120mm x 2
材質スチール、プラスチック、強化ガラス 寸法(mm)CPUクーラーの限度:177、拡張カードの長さの制限:長さ:35、幅:185 質量(kg)5.6 備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。 型番SST-LD04-W-ARGB(白) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456× 364.7×, 38.25リットル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする