YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 非常用トイレ
災害時の緊急トイレ30回分 ダブル抗菌消臭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38408189
品番
BS2830A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
セット内容
【汚物袋】30枚【消臭処理袋】30枚【凝固剤】30個
材質
【汚物袋】PE樹脂【消臭処理袋】PE樹脂【凝固剤】高分子吸水樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
【汚物袋】650×800【消臭処理袋】170×350【凝固剤】7.5×350
本体質量(g)
620
使用可能回数
30回分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません