YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の メガホン・ホイッスル・マイク
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の メガホン
録音再生機能付ハンドメガホン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38408207
品番
HMR108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ABS
最大出力(W)
5
本体質量(g)
463(電池を除く)
ハンドル長さ(mm)
110
連続使用時間
ボリューム中間位置:18時間ボリューム最大位置:5時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池
単2形アルカリ乾電池×4個(電池別売)
録音時間
最大20秒
直径×高さ(cm)
13.8×22
音量(dB)
【サイレン】110(距離5mの時)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません