メイン
エピオス
エピオスの イベント・ノベルティ・行楽用品
エピオスの 祭事用品
プラダンジャンボ射的大会
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1キット
セット内容
ディスプレイ台・鉄砲3丁・吸盤弾30発・A4ディスプレイシール3枚・取扱説明書
注文コード
38408216
品番
7636
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥22,979
販売価格(税別)
¥
20,890
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
横幅2mのジャンボサイズの射的大会!吸盤弾30発付。
用途
お祭りやイベントで使えるジャンボ射的大会キット。
セット内容
ディスプレイ台・鉄砲3丁・吸盤弾30発・A4ディスプレイシール3枚・取扱説明書
材質
プラスチックダンボール
区分
直送限定
備考
景品と併せてご購入ください
種類
スターターキット
使用時寸法(mm)
2090×500×810
入数(本)
1
取扱説明書:
(1.15MB)
注意
※本体と景品は別売りです。景品の内容は選べません。景品画像はイメージです。景品によっては倒れない場合がありますので当たればOK等ご調整ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません