製品本体

N004-00001 想い出くんなげし用額掛け 大仙 38408347 N004-00001 想い出くんなげし用額掛け 大仙 38408347 N004-00001 想い出くんなげし用額掛け 大仙 38408347

想い出くんなげし用額掛け

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード38408347 品番N004-00001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
用途なげし用額掛け金具 幅(mm)160 透明 高さ(mm)55 質量(g)130 奥行(mm)85 安全荷重(kg)7
注意
※安全荷重以上の額は取り付けないでください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする