製品本体
大仙
大仙の 掲示用品
大仙の ディスプレイ用品
大仙の 額/額縁
想い出くん 長押用 30mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
38408356
品番
N004-00003
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
なげし用額掛け金具
幅(mm)
167
色
透明
高さ(mm)
56
質量(g)
130
奥行(mm)
85
安全荷重(kg)
7
注意
※安全荷重以上の額は取り付けないでください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません