曜日別特売
Clulu0291 Cuboai 第3世代 ベビーモニター 見守りカメラ orivance 38408627

 

Clulu0291 Cuboai 第3世代 ベビーモニター 見守りカメラ orivance 38408627
Clulu0291 Cuboai 第3世代 ベビーモニター 見守りカメラ orivance 38408627
Clulu0291 Cuboai 第3世代 ベビーモニター 見守りカメラ orivance 38408627
Clulu0291 Cuboai 第3世代 ベビーモニター 見守りカメラ orivance 38408627
Clulu0291 Cuboai 第3世代 ベビーモニター 見守りカメラ orivance 38408627
Clulu0291 Cuboai 第3世代 ベビーモニター 見守りカメラ orivance 38408627

Cuboai 第3世代 ベビーモニター 見守りカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード38408627品番Clulu0291
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,780
販売価格(税別)
49,800

Cuboai 第3世代 ベビーモニター 見守りカメラは、ワンオペ育児中でも安心して家事に取り組むことができる見守りカメラです。顔がガーゼや毛布で覆われた際にアラートを送信する「顔覆われアラート」や、赤ちゃんの寝返りを検知する「寝返りアラート」で、万が一のリスクを最小限に抑えます。泣き声を自動で感知し、スマホに通知する「泣き声アラート」で、別の部屋にいてもすぐに気づくことができます。最大18時間の録画機能で、夜間の出来事を後からしっかり確認することができます。

用途
初めての育児で不安が多いママ・パパ、共働きやワンオペ育児で時間に余裕がない方、赤ちゃんが静かすぎて不安になることが多い方、赤ちゃんの安全を最優先に考えているご家庭に。
仕様【解析度】2.5k QHDビジョンその他【夜間撮影】目には見えない赤外線暗視型(LED波長 940 nm)セット内容カメラ本体、フロアスタンド、モバイルスタンドレンズ【映像】135度広範囲レンズセンサーデジタル温度計、湿度センサー寸法(cm)8.7×10.7×11.3ライト種類【ナイトライト】暖かい電球色のLEDビデオフォーマットH.264 / H.265
注意
※お子様の安全とプライバシーを守るため、CuboAiはパスワードで保護された安定したネットワークにのみ接続してください。ダウンロード/アップロード速度は最低5Mbps、WPA/WPA2で暗号化されているネットワークをご使用ください。(スマートフォンのホットスポットには接続しないでください)CuboAiのご使用にはiOS 14/Android 9以上のスマートフォンが必要です。ベビーセンサーパッドご使用時マットレスの厚さは、センサーが正常かつ安全に作動するため、6~13センチ(cm)である必要があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする