カメディ ヒートイットUSB-C(iPhone15&Android) KA10005750 虫刺され キャンプ 応急処置

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38408661 品番KA10005750
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

いつも持ち歩ける虫刺され対策機器。ヒートイットはスマートフォンの充電ポートに挿し込んで使用する虫さされ対策機器です。患部を約47-51℃で短時間温め対処します。現在の研究では、熱を加えることで刺激の伝達が弱まることが示唆されています。蚊、アブ、ハチ、スズメバチに刺されたときに使用できます。コンパクトなのでいつでもキーホルダーで持ち歩けます。USB-CコネクタのiPhone15及びAndroid対応。操作するにはあらかじめスマートフォンアプリをインストールしておく必要があります。
簡単操作で処置は4-10秒で完了。家族全員で使える(4歳〜)。薬剤不使用-サスティナブル。スマホをフル充電で最大1000回の使用が可能、品質管理はテュフズードの認証済み。キーホルダーで携帯(小型軽量で持ち運びに便利)。

成分薬剤不使用 幅(mm)17 高さ(mm)38 質量(g)5 奥行(mm)8
注意
※USB-Cポートを備えたiPhone15及びAndroid スマートフォンで動作します。技術的な理由により「USB-C to Lightningアダプタ」経由では動作しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする