井口機工製作所
US型ボールベアー(上向専用)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
高さ(mm)
14.6
10.0
14.6
材質
ステンレス
スチール
ステンレス
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38408711
品番
US-25S
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高品質と優れたコストパフォーマンスを実現しました。
仕様
上向専用
材質
ステンレス
高さ(mm)
14.6
使用荷重(kg)
30
外径(Φmm)
56.0
自重(kg)
0.135
ボール径(inch)
1