1018 1.100 ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理 グーリング 38408758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)1.1注文コード38408758品番1018 1.100
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。
高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。

用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準トラスコ品番180-5496材質HSCO(M42)全長(mm)36溝長(mm)14先端角(°)135刃径(Φmm)1.1表面処理ホモ処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする