1018 3.300 ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理 グーリング 38409230

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3.3注文コード38409230品番1018 3.300
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。
高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。

用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準トラスコ品番181-1736材質HSCO(M42)全長(mm)65溝長(mm)36先端角(°)135刃径(Φmm)3.3表面処理ホモ処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする