シールコート

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(316mL) 注文コード 38409892 品番 1018
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。
薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。
金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。
屋内外を問わず効果を発揮します。
木製品の光沢保護剤としても使用できます。

用途各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。 トラスコ品番375-2348 質量(g)337 使用温度範囲(℃)-10〜50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×170 液色無色透明 主成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 耐熱温度(℃)80 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量142mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
自動車修理業 整備時に使用
ミニーブリティッシュカーズ 様

アルミ素材の 表面保護にて使用しています。
エンジンなど、ある程度 高温になる部分でも問題無く使用出来ます。

対象商品:
38409892
2025-07-12
用途:
こちらも昔からのリピートです

金属製部品等の加工作業の仕上げの 最終処理に使用しています 特にアルミホイールのガリ傷修正の保護膜に使用します

2024-12-03
用途:
バイクのメッキ部や、アルミ部分に使用。
有限会社松田商会 様 (その他業種)

メッキやアルミ部分でも錆などがすぐ発生するので、新品部品でもあらかじめコーティングしておくと、水でふき取るだけでよごれがとれる。1年は持つ。便利な一品です。

2人が参考にしています
対象商品:
38409892
2024-08-16
用途:
塗装

ガラスやアルミの透明コートでキズ防止にはとても良い商品だと思います。

対象商品:
38409892
2024-05-12
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
その他業種

輸入機械のアルミ製 電機制御ボックスが熱と経年劣化で塗装が剥がれ古い塗装膜を剥離してからシールコートを2〜3回に分けてスプレー塗装したところ良い仕上がりになった。

1人が参考にしています
対象商品:
38409892
2024-02-11
用途:
バイク整備作業
製造業

磨き済みのバイクフレーム等のアルミ素材はすぐに劣化が始まりますので、磨き後のアルミ素材のコートに使用しております。塗装と違い透明のため使用が容易な点が気に入っております。

3人が参考にしています
対象商品:
38409892
2023-11-20
用途:
農機具等サビ防止
農・林・水産業

安定した効果を実感している。モア等のナット類やメッキパーツに錆防止として使用。モアに草シブの関係もあり且つ使用頻度が高いため、一度塗りでは効果薄い(一年で何度か使用する必要あり)が、使用頻度の少ない器具や、驚いたのは水を使うスピードスプレイヤーでは効果発揮している。そろそろ限界かもしれないが、一度塗りで相当の効果感じている。

2人が参考にしています
対象商品:
38409892
2023-01-30
用途:
ドラムのクリーニング
製造業

ドラムのクリーニングに使用しました。金属と木、プラスチックで構成されている楽器ですが、問題なく艶を出す事が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする