曜日別特売
1146 1.300 ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリング 38410088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)1.3注文コード38410088品番1146 1.300
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。
高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。

用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準トラスコ品番181-0175材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理全長(mm)38溝長(mm)16先端角(°)135刃径(Φmm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする