※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
2.6
注文コード
38410359
品番
1146 2.600
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。
高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途
一般鋼、高硬度鋼、難削材用
仕様
N/標準
トラスコ品番
180-8603
材質
HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理
全長(mm)
57
溝長(mm)
30
先端角(°)
135
刃径(Φmm)
2.6