曜日別特売
1146 3.400 ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリング 38410438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3.4注文コード38410438品番1146 3.400
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。
高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。

用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準トラスコ品番180-7035材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理全長(mm)70溝長(mm)39先端角(°)135刃径(Φmm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする