258631 AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 38410664 258631 AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 38410664 258631 AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 38410664 258631 AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 38410664

AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL シルバー 注文コード38410664 品番258631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

高所作業中の転落と熱中症を予防する、フルハーネス対応のファン付長袖ジャンバー。

セット内容服のみ サイズLL シルバー 材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属 色番40 着丈(cm)67 肩幅(cm)50 胸囲(cm)128 袖丈(cm)60 混率(%)綿100(サマーツイル)
注意
※ファンは別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする